SNMG 150608-R3P IC807 Oboustranné čtyřhranné břitové destičky s třískovým obráběním pro hrubování

Artiklové číslo: 3419978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3419978
EAN / GTIN 7291075485622
Číslo výrobce 3419978
L-číslo L23950 3245

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 15,87 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.87 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku