SDACR 08-3S Upínací držák se šroubovým upínáním pro 55° břitové destičky s úhlem vůle 7°.

Artiklové číslo: 3419648
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3419648
EAN / GTIN 7291075445831
Číslo výrobce 3419648
L-číslo L23990 2040

Popis

Popis:

  • Soustružnické nástroje s WSP
  • Funkční délka (LF): 5,905″
  • Délka hlavy (LH): 0,46″.

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Funkcní délka (LF): 5.905″
  • Funkcní šírka (WF): 0.505″
  • Délka hlavy (LH): 0.46″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DC 3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Degrees
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Degrees
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku