Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 10-3/8

Artiklové číslo: 341610 10-3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 10-3/8
Rozsah upínání 0,5 mm - 10 mm
Vnější ⌀ 40 mm
Délka vrtací hlavy otevřená 66 mm
Délka vrtací hlavy zavřená 73,7 mm
Upnutí 3/8-24 palec
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 341610 10-3/8
EAN / GTIN 4019208067711
Číslo výrobce 249910
Výrobce Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Průmyslové provedení.
S vnitřním závitem.
S pojistkou upínací síly pro příklepové vrtačky.

Použití:

Pro stojanové vrtačky.
K našroubování na elektrické vrtačky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku