{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13-1/2 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 42,8 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 76 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 83,3 mm | |
Upnutí | 1/2-20 palec | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Číslo výrobce | 249804 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 13-1/2
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2 821,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
2 106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | 1/2-20 palec | 1/2-20 palec |
Vnější ⌀ | 42,8 mm | 43 mm |
Délka vrtací hlavy otevřená | 76 mm | 79 mm |
Délka vrtací hlavy zavřená | 83,3 mm | 90 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Typ | 13-1/2 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |