{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 16-5/8 | |
Rozsah upínání | 3 mm - 16 mm | |
Vnější ⌀ | 46 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 87,5 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 97,5 mm | |
Upnutí | 5/8-16 palec | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341610 16-5/8 | |
EAN / GTIN | 4019208189956 | |
Číslo výrobce | 871063 |