{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 13-3/8 | |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | |
Vnější ⌀ | 40,2 mm | |
Délka vrtací hlavy otevřená | 76,3 mm | |
Délka vrtací hlavy zavřená | 83,6 mm | |
Upnutí | 3/8-24 palec | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |
Katalogové číslo | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Číslo výrobce | 871049 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Samosvorné vrtací sklíčidlo Supra, Typ: 13-3/8
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání
1 937,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | 3/8-24 palec | 3/8-24 palec |
Vnější ⌀ | 40,2 mm | 43 mm |
Délka vrtací hlavy otevřená | 76,3 mm | 79 mm |
Délka vrtací hlavy zavřená | 83,6 mm | 90 mm |
Rozsah upínání | 1 mm - 13 mm | 2 mm - 13 mm |
Typ | 13-3/8 | |
Druh produktu | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče | Vrtací sklíčidlo bez použití klíče |