MM TS.750-H156D-06T08 IC908 Výměnné frézovací hlavice z plného karbidu s T-drážkou a různými poloměry rohů

Artiklové číslo: 3401418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401418
EAN / GTIN 7291075446692
Číslo výrobce 3401418
L-číslo L24060 810

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Vlastnosti rozhraní T08
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,12″
  • Průměr řezu (DC): 3/4″
  • Počet břitů (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 8,26″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
  • Polomer rohu (RE): 0.016″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.12″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Šírka rezu (CW): 0.156″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 8.26″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku