MM TS160-H30D-06T06 IC908 Vyměnitelné karbidové T-drážkové frézovací hlavy s různými poloměry rohů.

Artiklové číslo: 3401413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401413
EAN / GTIN 7291075446647
Číslo výrobce 3401413
L-číslo L24060 649

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, vlastnosti rozhraní T06, max. hloubka řezu (CDX) 3 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 10,25 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 10.25 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku