TGTBQ 25R-L-D52-JHP Upínací stopky pro čtyřhranné adaptéry F-GRIP pro upichování a zapichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro obrábění na vedlejším vřetenu

Artiklové číslo: 3401016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3401016
EAN / GTIN 7291075481426
Číslo výrobce 3401016
L-číslo L23920 1361

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 153,5 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková výška (OAH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 153.5 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku