TGTBQ 20R-D52-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3367522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ F GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3367522
    EAN / GTIN 7291075403671
    Číslo výrobce 3367522
    L-číslo L23920 2538

    Popis

    Popis:

    Držák nástroje pro upichování, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 122 mm.

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Celková výška (OAH) 50 mm
    • Celková délka (OAL) 122 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20.5 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku