{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ F GRIP | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
CUTDIA | 42 mm | |
OAH | 40 mm | |
LB | 35 mm | |
Označení výrobce | TGTBQ 16R-D42-JHP-MC | |
Druh produktu | Držák |
Katalogové číslo | 273600 16 | |
EAN / GTIN | 7291075462081 | |
Číslo výrobce | 3420869 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Upínací stopka LOGIQFGRIP, pravý, Velikost stopky: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
8 308,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 699,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 699,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
4 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 72 mm | 79 mm | ||
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Šířka stopky b | 16 mm | 16 mm | ||
Šroub | 279815 9 | 279815 9 | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Způsob použití | pravý | pravý | pravý | pravý |
Řada | LOGIQ F GRIP | Eco | Eco | Eco |
Druh produktu | Držák | Držák | Držák | Držák |