TGTBQ 25R-D52-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3367523
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3367523
EAN / GTIN 7291075403688
Číslo výrobce 3367523
L-číslo L23920 2547

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 132 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková výška (OAH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 132 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku