THQL 12.7-D16 Držák nástroje pro oddělování a drážkování pro držák mini nože SELF-GRIP (SGAQ), vhodný pro soustružnické automaty s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3399514
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SWISSGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3399514
EAN / GTIN 7291075440805
Číslo výrobce 3399514
L-číslo L23920 3215

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Celková výška (OAH): 0,677″
  • Celková délka (OAL): 3,937″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Funkcní délka (LF): 3.506″
  • Celková výška (OAH): 0.677″
  • Celková délka (OAL): 3.937″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.63″

Ze stejné série "SWISSGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku