THQL 10-D16 Držák nástroje pro upichování a zapichování pro mini držáky břitů SELF-GRIP (SGAQ), vhodný pro soustružnické automaty s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3393814
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SWISSGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3393814
EAN / GTIN 7291075440751
Číslo výrobce 3393814
L-číslo L23920 723

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, celková výška (OAH) 16,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 89 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
  • Celková výška (OAH) 16.5 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 16 mm

Ze stejné série "SWISSGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku