SGAQ D10-0.8 Planžety SELF-GRIP pro upichování a zapichování, vhodný pro soustružnické automaty s posuvným vřeteníkem.

Artiklové číslo: 3379275
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SWISSGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3379275
EAN / GTIN 7291075440850
Číslo výrobce 3379275
L-číslo L23920 416

Popis

Popis:

Upínač s oddělením, celková výška (OAH) 11,5 mm, celková délka (OAL) 21,8 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.68 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Celková výška (OAH) 11.5 mm
  • Celková délka (OAL) 21.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 10 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SWISSGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku