GFT 0.8J-0.1 IC1008 Jednostranné úzké břitové destičky pro upichování, drážkování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3337186
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3337186
EAN / GTIN 7291075389326
Číslo výrobce 3337186
L-číslo L23930 586

Popis

Popis:

Řezné destičky pro drážkování/soustružení, šířka řezu (CW) 0,8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku