SGAQ D16-1.2 Planžety SELF-GRIP pro upichování a zapichování, vhodný pro soustružnické automaty s posuvným vřeteníkem.

Artiklové číslo: 3379273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SWISSGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3379273
EAN / GTIN 7291075440836
Číslo výrobce 3379273
L-číslo L23920 2004

Popis

Popis:

Upínač s oddělením, celková výška (OAH) 11,5 mm, celková délka (OAL) 21,8 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Celková výška (OAH) 11.5 mm
  • Celková délka (OAL) 21.8 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SWISSGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku