GFT 1.2J-0.14 IC1028 Jednostranné úzké břitové destičky pro upichování, drážkování měkkých materiálů obrobků

Artiklové číslo: 3345591
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3345591
    EAN / GTIN 7291075389395
    Číslo výrobce 3345591
    L-číslo L23930 583

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 1,2 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.14 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.2 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku