HM390 ETP D08-01-C08-05-C Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 0502 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými břity

Artiklové číslo: 3398697
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3398697
EAN / GTIN 7291075452266
Číslo výrobce 3398697
L-číslo L23980 2317

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 60 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 60 mm
  • Délka hlavy (LH) 14.9 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku