HM390 TPKT 0502PDR IC808 Destičky Trigon se 3 šikmými břity pro přesná 90° ramena

Artiklové číslo: 3346006
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346006
EAN / GTIN 7291075392395
Číslo výrobce 3346006
L-číslo L23910 742

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 3,94 mm, délka břitové destičky (INSL) 5,26 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 3.94 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 5.26 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3
  • Délka stírací hrany (BS) 1 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku