NQCH16-PCHRS-17-JHP Modulární vyměnitelné hlavy JETCUT se šroubovým upínáním pro destičky PENTA 17 pro zahlubování, upichování a zapichování na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3397282
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397282
EAN / GTIN 7291075480061
Číslo výrobce 3397282
L-číslo L23920 2739

Popis

Popis:

Držák upínacích nástrojů, hloubka řezu max. (CDX) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,25 mm, celková výška (OAH) 24,5 mm, celková délka (OAL) 29,8 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.25 mm
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 2 mm
  • Délka hlavy (LH) 17 mm
  • Celková výška (OAH) 24.5 mm
  • Celková délka (OAL) 29.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku