NQCH16-SDACL-11S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 55° destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3397238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3397238
EAN / GTIN 7291075479850
Číslo výrobce 3397238
L-číslo L23990 1877

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku