• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

NQCH12-Y-SDJCR-11S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT v ose Y se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3396301
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3396301
EAN / GTIN 7291075480023
Číslo výrobce 3396301
L-číslo L23990 1560

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 34,3 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Celková délka (OAL) 34.3 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku