• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TGAQ D160-5-4Z Čtyřhranný adaptér pro tangenciálně upevněné řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3395499
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGFGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3395499
EAN / GTIN 7291075431452
Číslo výrobce 3395499
L-číslo L23920 950

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,7 mm, celková výška (OAH) 100 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.7 mm
  • Celková výška (OAH) 100 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 160 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGFGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku