TGAQ D52-4-2Z Čtyřhranný adaptér pro tangenciálně upevněné řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 3384854
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANGFGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3384854
    EAN / GTIN 7291075409192
    Číslo výrobce 3384854
    L-číslo L23920 2788

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 50 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
    • Celková výška (OAH) 50 mm
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANGFGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku