TAG L4C-4D IC808 Jednostranné břitové destičky pro oddělování tyčí, tvrdých materiálů obrobků a pro obtížné oddělování.

Artiklové číslo: 6011409
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6011409
EAN / GTIN 7291075216912
Číslo výrobce 6011409
L-číslo L23930 85

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,24 mm, šířka řezu (CW) 4,05 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.24 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4.05 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů