TAGPAD-Y-D82R-4C Adaptér osy Y pro upichování a zapichování na víceúčelových strojích a soustružnických centrech s vysokotlakým chlazením pro řezné destičky TANG-GRIP.

Artiklové číslo: 3388995
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3388995
EAN / GTIN 7291075435986
Číslo výrobce 3388995
L-číslo L23920 130

Popis

Popis:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 52 mm, celková délka (OAL) 77,4 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
  • Celková výška (OAH) 52 mm
  • Celková délka (OAL) 77.4 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku