TAGPAD-Y-D82L-4C Adaptér osy Y pro upichování a zapichování na víceúčelových strojích a soustružnických centrech s vysokotlakým chlazením pro řezné destičky TANG-GRIP.

Artiklové číslo: 3387788
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANG-GRIP_Y AXIS
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3387788
    EAN / GTIN 7291075435962
    Číslo výrobce 3387788
    L-číslo L23920 2944

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 52 mm, celková délka (OAL) 77,4 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 3.4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3.7 mm
    • Celková výška (OAH) 52 mm
    • Celková délka (OAL) 77.4 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku