{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | TANGFGRIP | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Vnitřní chlazení | ne | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Provedení stopky | Soustružnický držák | |
Pro maximální ⌀ obrobku | 65 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Délka vyložení | 32,5 mm | |
Označení výrobce | TGAQ D65-2-4Z-ECD | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 273612 2 | |
EAN / GTIN | 7291075466164 | |
Číslo výrobce | 3387742 |