Držák destiček TANGFGRIP, neutrální, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273610 2
Nový produkt
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TANGFGRIP
Šířka zápichu w 2 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
OAL 32 mm
CUTDIA 42 mm
Tvar stopky Soustružnický držák
Pro maximální ⌀ obrobku 42 mm
Možnost axiálního upichování ne
Délka vyložení 21 mm
Označení výrobce TGAQ D42-2-2Z
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273610 2
EAN / GTIN 7291075456578
Číslo výrobce 3419503

Popis

Provedení:

Bez vnitřního chlazení.

Vhodné pro:

Upínací stopky č. 273600273605.

Vhodné pro:

LOGIPFGRIP

Provedení:

CUTDIA (mm): 42

Pozor:

Montážní klíč č. 279955 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGFGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku