FFX4 FD4.00-8-1.50-08 Čelní frézy s rychloposuvem nesoucí oboustranné břitové destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3394313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ4FEED
Druh produktu rovinná fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3394313
EAN / GTIN 7291075470703
Číslo výrobce 3394313
L-číslo L23980 1618

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 3,228″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3.386″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.078″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.228″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 18 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku