TGTBQ 32R-D160-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3389048
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3389048
EAN / GTIN 7291075425789
Číslo výrobce 3389048
L-číslo L23920 1630

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 107 mm, celková délka (OAL) 190,5 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková výška (OAH) 107 mm
  • Celková délka (OAL) 190.5 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 160 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku