FFT3 EFM D08-1-080-C12-03 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Artiklové číslo: 3384918
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MICRO3FEED
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3384918
EAN / GTIN 7291075425260
Číslo výrobce 3384918
L-číslo L23980 999

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 0,6 mm, Celková délka (OAL) 80 mm, Šankový Kulatý, Zásuvka Šankový Kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 3.6 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 8 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.1 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
  • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MICRO3FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku