FFT3 WXMT 030206T IC808 Malé jednostranné vyměnitelné destičky trigon pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3343670
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MICRO3FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3343670
EAN / GTIN 7291075392708
Číslo výrobce 3343670
L-číslo L23970 177

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 4,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 4.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Ze stejné série "MICRO3FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku