FFT3 EFM D10-2-080-C10-03 Stopkové frézy nesoucí jednostranné malé trigonové břitové destičky pro rychloposuvové frézování

Artiklové číslo: 3343672
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MICRO3FEED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3343672
    EAN / GTIN 7291075392609
    Číslo výrobce 3343672
    L-číslo L23980 246

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka řezné hrany (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, Držák nástroje kulatý, Držák nástroje kulatý

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 5.6 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 10 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
    • Funkcní délka (LF) 80 mm
    • Délka hlavy (LH) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 WXMT 030206T
    • Celková délka (OAL) 80 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 6.9 Stupne
    • Typ stopky Kulaté
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MICRO3FEED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku