Popis:
Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/8″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/8″, počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,0236″, Celková délka (OAL) 3″, Shank Typ Round, Shank Typ Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC): 0.2″
- Prumer rezu (DC/DCX): 3/8″
- Maximální prumer rezu (DCX): 3/8″
- Pocet rezných britu (CICT): 2
- Maximální hloubka rezu (APMX): 0.0236″
- Funkcní délka (LF): 4″
- Délka hlavy (LH): 3/4″
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FFT3 WXMT 030206T
- Celková délka (OAL): 3″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 7.5 Stupne
- Typ stopky: Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ): 4.5 lbfxin