Alternativa k tomuto produktu:

Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 9L

Artiklové číslo: 338435 9L
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M14
Pro ⌀ stopky závitu d2 11 mm
Pro čtyřhran K1 9 mm
Pro upínací délku l1 36 mm
Prodloužení ⌀ D3 11 mm
Prodloužení ⌀ D4 18 mm
Prodloužení K2 9 mm
Prodloužení L2 90 mm
Prodloužení L3 230 mm
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338435 9L
EAN / GTIN 4067263110422
Číslo výrobce 338435 9L

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku