{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M4 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 2,8 mm | |
Pro čtyřhran K1 | 2,1 mm | |
Pro upínací délku l1 | 22 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 6 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Prodloužení K2 | 4,9 mm | |
Prodloužení L2 | 60 mm | |
Prodloužení L3 | 130 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338435 1 | |
EAN / GTIN | 4067263109587 | |
Číslo výrobce | 338435 1 |