Alternativa k tomuto produktu:

Prodloužení pro závitník s vnitřním chlazením, Typ: 4L

Artiklové číslo: 338435 4L
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 M4,5 − M6
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M8
Pro ⌀ stopky závitu d2 6 mm
Pro čtyřhran K1 4,9 mm
Pro upínací délku l1 26 mm
Prodloužení ⌀ D3 7 mm
Prodloužení ⌀ D4 12,1 mm
Prodloužení K2 5,5 mm
Prodloužení L2 70 mm
Prodloužení L3 230 mm
Vnitřní chlazení ano
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338435 4L
EAN / GTIN 4067263110323
Číslo výrobce 338435 4L

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

S vnitřním přívodem chladicího média.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku