{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M18 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 14 mm | |
Pro čtyřhran K1 | 11 mm | |
Pro upínací délku l1 | 40 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 14 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 22 mm | |
Prodloužení K2 | 11 mm | |
Prodloužení L2 | 90 mm | |
Prodloužení L3 | 330 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338435 11L | |
EAN / GTIN | 4067263110460 | |
Číslo výrobce | 338435 11L |