EOBI-R.06R3.5A87/7-4C312 IC902 Karbidové čelní frézy oválného tvaru (hlavně) pro 3D profilování

Artiklové číslo: 3379594
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOBARREL
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3379594
EAN / GTIN 7291075431773
Číslo výrobce 3379594
L-číslo L24180 2742

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,141″, Decimal Equivalent 0,141″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,87″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Polomer rohu (RE): 0.06″
  • Prumer rezu (DC): 0.141″
  • Desetinný ekvivalent: 0.141″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.87″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0012 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku