EOB-R2R85A24/8-4C10-72 IC902 Karbidové čelní frézy oválného tvaru (hlavně) pro 3D profilování

Artiklové číslo: 3366924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOBARREL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3366924
EAN / GTIN 7291075431759
Číslo výrobce 3366924
L-číslo L24180 1633

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, max. délka břitu (APMX) 24,5 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 72 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Typ stopky Kulaté

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku