EOB-R3R80A24/8-4C12-83 IC902 Karbidové čelní frézy oválného tvaru (hlavně) pro 3D profilování

Artiklové číslo: 3416406
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada NEOBARREL
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3416406
    EAN / GTIN 7291075456714
    Číslo výrobce 3416406
    L-číslo L24180 204

    Popis

    Popis:

    Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, max. délka břitu (APMX) 24,5 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Polomer rohu (RE) 3 mm
    • Prumer rezu (DC) 6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 24.5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
    • Celková délka (OAL) 83 mm
    • Typ stopky Kulaté

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku