EOB-R2R80A27/9-4C12-83 IC902 Karbidové čelní frézy oválného tvaru (hlavně) pro 3D profilování

Artiklové číslo: 3366925
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada NEOBARREL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3366925
EAN / GTIN 7291075431766
Číslo výrobce 3366925
L-číslo L24180 1692

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, max. délka břitu (APMX) 27,1 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 27.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 83 mm
  • Typ stopky Kulaté

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku