TGTBQ 32R-D120-JHP Nástrojové bloky pro upichování a zapichování Čtyřhranné adaptéry pro vysokotlakou chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 3367535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ F GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3367535
EAN / GTIN 7291075403732
Číslo výrobce 3367535
L-číslo L23920 826

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro oddělování, celková výška (OAH) 95 mm, celková délka (OAL) 165 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Celková výška (OAH) 95 mm
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32.5 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 120 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ F GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku