H3P 253-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Artiklové číslo: 3353257
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3353257
EAN / GTIN 7291075425369
Číslo výrobce 3353257
L-číslo L24050 1234

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,3 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 14,6 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 14.6 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku