D3N 145-073-16R-5D Těleso vrtáku pro tříbřité vrtací hlavy s vnitřním chlazením, přímá stopka, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3363149
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3363149
    EAN / GTIN 7291075402315
    Číslo výrobce 3363149
    L-číslo L24040 862

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 150,33 mm, efektivní délka (LU) 75,6 mm.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
    • Prumer príruby (DF) 20 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 14
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 145
    • Celková délka (OAL) 150.33 mm
    • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
    • Délka upínace (LPR) 102.33 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 48 mm
    • Použitelná délka (LU) 75.6 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku