D3N 250-038-31.75A-1.5D Výměnná hlava Tříbřité vrtáky s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 1,5xD

Artiklové číslo: 3362966
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3362966
EAN / GTIN 7291075425697
Číslo výrobce 3362966
L-číslo L24040 176

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,984″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 25, Celková délka (OAL) 5,871″, použitelná délka (LU) 1,687″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.984″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.02″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.984″
  • Desetinný ekvivalent: 0.984″
  • Prumer príruby (DF): 1.575″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 25
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 0984
  • Celková délka (OAL): 5.871″
  • Délka špicky britu(PL): 0.2091″
  • Délka upínace (LPR): 3.515″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 1.687″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku