D3N 250-200-32R-8D Vrtací těleso pro tříbřité vrtací korunky s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3348233
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3348233
EAN / GTIN 7291075440591
Číslo výrobce 3348233
L-číslo L24040 1055

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25, celková délka (OAL) 312,1 mm, efektivní délka (LU) 205,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
  • Prumer príruby (DF) 42 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 250-IQ
  • Celková délka (OAL) 312.1 mm
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 252.1 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 205.2 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku