DCN 045-014-06C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3346595
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346595
EAN / GTIN 7291075400144
Číslo výrobce 3346595
L-číslo L24040 976

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací nástroje, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 4,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 4,5, celková délka (OAL) 59,65 mm, efektivní délka (LU) 14,16 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 4.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 4.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 4.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 4.5
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 045
  • Celková délka (OAL) 59.65 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.66 mm
  • Délka upínace (LPR) 25.65 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 35 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 14.16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku